| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829628360 Herst.-Nr.: L651523527 EAN/GTIN: 4037293017114 |
| |
|
| | |
| LED-Gartenspot anthr. IP65 2700K 5,5W Edelstahl V4A (Pflegehinweis beachten), Glas klar, Abstrahlwinkel 50°, mit Erdspieß, Montagefuß, Zuleitung 1,7m mit Schutzkontaktstecker, inklusive GU10-LED-Leuchtmittel H144mm Ø56mm
4,6W 355lm 2700K anthrazit |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartenspot, Gartenstrahler, LEDs mit Stecksockel, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, erdspießleuchte gu10 led, leds mit stecksockel, evn elektro erdspießleuchte, LED-Gartenspot, anthr., IP65, 2700K, L651523527 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 106,33* | € 131,01* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 106,92* | € 131,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,75* | € 136,41* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 112,36* | € 137,24* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 200,98* | € 242,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|