| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829627820 Herst.-Nr.: 635015 EAN/GTIN: 4037293020404 |
| |
|
| | |
| Anbauleuchte IP54 anthrazit GU10 35W Aluminium, Glas klar, Leuchtenkopf Ø55mm, drehbar 355° und schwenkbar 110° Sockel-Ø65mm, B90mm A152mm
1xGU10/35W anthrazit |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außendeckenleuchte, Deckenleuchten Outdoor, Bühnenscheinwerfer, Scheinwerfer Discolicht, deckenanbauleuchte gu10, deckenanbauleuchte, deckenanbauleuchte ip54, Anbauleuchte, IP54, anthrazit, GU10, 635015 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 51,44* | € 66,83* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 51,54* | € 66,96* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,14* | € 67,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,47* | € 68,15* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,57* | € 127,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|