| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829620825 Herst.-Nr.: 1394522 EAN/GTIN: 4003222887486 |
| |
|
| | |
| LED-Solar-Außenwandleuchte 'Pacita' Kunststoff, Abdeckung klar, mit Bewegungsmelder 120° Reichweite max. 10m, Abstrahlwinkel 230°, Dämmerungsschalter 30 Lux, 2 wechselbare 18650 Li-lon Akkus 3,7V/1200mAH und Funktionsschalter für 3 verschiedene Leuchtmodis: Funktion 1: die Leuchte wird bei Erfassung von Bewegung für ca. 20 Sekunden mit 100% Lichtleistung betrieben Funktion 2: die Leuchte wird automatisch bei ca. 30 Lux mit ca. 5% Lichtleistung eingeschalten und bei Erfassung von Bewegung für ca. 20 Sekunden mit 100% Lichtleistung betrieben Funktion 3: die Leuchte schaltet sich bei ca. 30 Lux mit ca. 20% Lichtleistung ein 74 LEDs kaltweiß - 6500K - max. 650lm, LM nicht austauschbar
H135mm B283mm A110mm schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led außen-wandleuchte, led außenwandleuchte, LED-Solar-Außenwandleuchte, 'Pacita', 1394522 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 20,53* | € 29,42* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 39,85* | € 54,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|