| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829620535 Herst.-Nr.: 626261 EAN/GTIN: 4007235262612 |
| |
|
| | |
| Wandleuchte anthrazit IP44 mit BWM Alu-Druckguss, Glas opal matt, mit Edelstahlapplikation (Pflegehinweis beachten), made in Germany H205 B165 A105mm
Erfassungsbereich 200°, Reichweite ca. 12m einstellbar, Zeiteinstellung 20 Sekunden - 5 Minuten, Dämmerungsschalter 5-150 Lux H290 B165 A105mm
1xE27/57W anthrazit/edelstahl |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte ip 44, led außenwandleuchte, albert außenwandleuchte, Wandleuchte, anthrazit, IP44, mit, 626261 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 157,03* | € 184,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 158,99* | € 187,69* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 191,38* | € 191,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 165,97* | € 195,17* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 335,62* | € 380,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|