| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829540995 Herst.-Nr.: 04980 EAN/GTIN: 4027236049807 |
| |
|
| | |
| GreenLED Modul CeraLED HV DTW 100° 7,8W 580lm matt passend für die meisten Einbauringe durch konisches Keramikgehäuse, mit COB-LED, flachem mattem Schutzglas und Anschlussleitung 15cm, durchschnittliche Lebensdauer 30.000 Stunden, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, Dimmverhalten wie bei einer Glühlampe - das Licht wird beim Dimmen wärmer, Ø50mm, Höhe 32mm, 230V-AC, EEK: G, Garantie 5 Jahre
7,8W 580lm 3000-2000K 100º |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GreenLED, Modul, CeraLED, HV, 4980 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 9,71* | € 14,18* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 20,71* | € 29,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|