| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829540555 Herst.-Nr.: 04243 EAN/GTIN: 4027236042433 |
| |
|
| | |
| GreenLED Lampe GU10 COB 36° 4,9W 475lm/100° 3000K mit COB-LED, durchscheinendem Keramikgehäuse und Echtglasreflektor, durchschnittliche Lebensdauer 20.000 Stunden, nicht dimmbar, Ø50mm, 230V-AC, EEK: E/F, Garantie 4 Jahre Länge 54mm
4,9W 475lm 3000K 36º |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LEDs mit Stecksockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, led gu10 warmweiß, leuchtmittel gu10, GreenLED, Lampe, GU10, COB, 4243 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 9,45* | ab € 3,53* | € 5,49* | | | | Lager 1039 | | | | 2 | | € 6,99* | ab € 10,62* | € 15,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 31,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|