| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829540505 Herst.-Nr.: 620378GRL EAN/GTIN: 4027236039433 |
| |
|
| | |
| GreenLED Lampe GU10 SMD 110° 3W 210lm/120° 2700K mit SMD-LEDs, Glasreflektor und Schutzglas, durchschnittliche Lebensdauer 25.000 Stunden, nicht dimmbar, Ø50mm, Länge 57mm, 230V-AC, EEK: F, Garantie 4 Jahre 3W 210lm 2700K 110º |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, led gu10 warmweiß, leuchtmittel gu10, GreenLED, Lampe, GU10, SMD, 620378GRL |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 9,45* | ab € 1,82* | € 3,11* | | | | Lager 1039 | | | | 2 | | € 6,99* | ab € 7,55* | € 10,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 21,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|