| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829537800 Herst.-Nr.: 30-0301 EAN/GTIN: 4066541000691 |
| |
|
| | |
| EGB Halogenlampe R7s 140W 118mm HS-513E mit bis zu 30% Energieersparnis zu Standard-Halogenstäbe bei gleicher Lichtausbeute, zweiseitig gesockelt mit klarem Glaskolben, Lebensdauer 2.000 Stunden, Brennstellung beliebig, Einsatz in geschlossenen Leuchten mit Schutzabdeckung, ideal geeignet für Flutlichtbeleuchtung von Parkplätzen, Gebäuden und Gärten, Lichtfarbe warmweiß 2900K, dimmbar, 230V-AC, EEK: G
140W 2650lm 117,6mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 2,64* | € 4,23* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 8,92* | € 13,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|