| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829536800 Herst.-Nr.: 29230 EAN/GTIN: 5410288292304 |
| |
|
| | |
| SYLVANIA LED SUP RT GU5,3 4,6W 450lm 830 36°, 29230
Technische Daten: 4,6W 450lm 3000K 36º |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LEDs mit Stecksockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU5,3, Sockel GU5,3, led gu5.3 3000k, leds mit stecksockel, led gu5.3 warmweiß, SYLVANIA, LED, SUP, RT, 29230 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 4,84* | € 7,00* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 11,71* | € 17,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|