| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829535955 Herst.-Nr.: Nr.: 535955 EAN/GTIN: 4058075591691 |
| |
|
| | |
| OSRAM PARATHOM CL A60 MIR 6,5W/827 E27 Filament-Spiegelkopflampe, Kolben komplett Glas, mit LED-Fadentechnik, durchschnittliche Lebensdauer 15.000 Stunden, nicht dimmbar, Ø60mm, Länge 105mm, 230V-AC, EEK: F
6,5W 650lm 2700K 300º |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel S6, LED Birne, LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, osram tropfenlampe e27, birnenlampe, leuchtmittel birnenform 2700k, OSRAM, PARATHOM, CL, A60, Nr.: 535955 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 4,25* | € 6,54* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 13,12* | € 19,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|