| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829522525 Herst.-Nr.: Nr.: 522525 EAN/GTIN: 4058075612075 |
| |
|
| | |
| LEDTUBE T8 EM PRO UO 1200 14,9W 865 PET Sockel G13, Ø27mm, Glasröhre mit PET-Splitterschutz, Abstrahlwinkel 190°, ersetzt herkömmliche Leuchtstoffröhren, für Anwendungen in Leuchten mit vorhandenem VVG / KVG oder an 240V-AC Netzspannung, Lebensdauer 75.000 Stunden, inklusive Startergehäuse mit eingebauter Feinsicherung zum Austausch des vorhandenen Starters bei Leuchten mit KVG oder VVG, dadurch kein Umverdrahten der Leuchte nötig, nicht für Tandemschaltung geeignet (außer Länge 600mm), beim Betrieb mit EVGs muss die Leuchte vom Fachmann umverdrahtet werden!, Umgebungstemperaturen -20°C bis +50°C, flimmerarm nach EU 2019/2020, 240V-AC, VDE, EEK: C/D
14,9W 2600lm 6500K 1200mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Vorschaltgerät, led g13 6500k, led röhre, osram led g13, LEDTUBE, T8, EM, PRO, Nr.: 522525 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 13,27* | € 19,49* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 26,19* | € 37,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|