Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829474050 Herst.-Nr.: 30.3305.02 EAN/GTIN: 4009816027238 |
| |
|
| | |
| WeatherHub Thermo-Hygrosender 30.3305.02 mit kompatibel zu SmartHome-System "WeatherHub" Art.Nr. 474010, Funkfrequenz 868,3MHz mit Wassersensor, Länge 150cm, zur Alarmierung bei Wasserschäden, Sensor zum Anbringen am Gehäuse von Wasch- bzw. Spülmaschine oder glatten Flächen, mit LC-Display zum Anzeigen der aktuellen Temperatur und Luftfeuchtigkeit, Messbereich von -39°C bis +59°C und 0%-99%, Sender für Stand- oder Wandmontage, H129 B41 T35mm, Batteriebetrieb
2 Micro weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hygrometer, Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, SmartHome Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, SmartHome Thermo-Hygrometer, SmartHome Wassersensor, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, Wassermelder, Wassersensor, thermo-hygrometer tfa, hygrometer, WeatherHub, Thermo-Hygrosender, 30.3305.02, mit |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 21,05* | € 29,66* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 37,94* | € 50,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|