Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 30.3305.02 Temperatur-Transmitter -40 - 60 °C Draußen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 30.3305.02 Temperatur-Transmitter -40 - 60 °C Draußen
TFA-Dostmann 30.3305.02 Temperatur-Transmitter -40 - 60 °C Draußen
TFA-Dostmann 30.3305.02 Temperatur-Transmitter -40 - 60 °C Draußen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27308524
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3305.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Draußen
Temperaturmessbereich
-40 - 60 °C
Übertragungstechnik
Kabellos
Genauigkeit
2 °C
Funkfrequenz
868 MHz
Transmissionsdistanz
200 m
Platzierung
Tisch, Wand
Produktfarbe
Weiß
Bildschirm
Anzeige enthalten
Ja
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
56 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.