| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829441895 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DFS-1000.4 EAN/GTIN: 6923469510009 |
| |
|
| | |
| Funk-Abluftsteuerung DFS-1000.4 zur Überwachung der Frischluftzufuhr bei Inbetriebnahme eines Abluftgerätes, z.B. Dunstabzugshaube und gleichzeitigem Betrieb von raumluftabhänigen Feuerstätten z.B. Öl-, Holz-, Kohleofen, Kachelofen oder Gastherme, mit Steckdosenempfänger, individuelle Codierung bleibt auch bei Stromausfall erhalten, auch zum Schalten von Abluft-Wäschetrocknern, Beleuchtungen, Ventilatoren, Klimaanlagen uvm., Magnet-Funksender zur Übertragung der Sensordaten, Batteriebetrieb 3V CR2032 (inklusive), Zwischenstecker 55x55x42mm weiß, mit Anschlussmöglichkeit von externen Schaltern oder weiteren Sensoren, UND-/ODER-Funktion einstellbar, Signal-Umkehr wählbar, individuelle Codierung, Funkfrequenz 433MHz, Reichweite ca. 30m
230V/2300W weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funk-Abluftsteuerung, DFS-1000.4 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 24,79* | € 33,28* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 46,39* | € 59,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|