Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewerbe-Heizlüfter Dania 5 KW 1550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewerbe-Heizlüfter
Gewerbe-Heizlüfter
Artikel-Nr.:
     1039U-9829429900
Hersteller:
     Inelco
Herst.-Nr.:
     01550
EAN/GTIN:
     5709336440010
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 5kw
Gewerbe-Heizlüfter Dania 5 KW 1550

Standgerät in robuster Metallausführung mit sicherheitsisoliertem Tragegriff für den portablen Einsatz, Front-Schutzgitter, eingekapselte, rostfreie Heizelemente, wartungsfreier Motor, eingebautes Sicherheitsthermostat mit Überhitzungsschutz, stufenloser Thermostat für Heizung und Betriebsschalter für Heizstufen, Lautstärke max. 50-60dB, IP44

mit CEE-Einspeisedose 16A, 400V/7,2A, Heizleistung 2,5/5KW, Luftleistung 400m³/h, Gewicht 8,0kg, Gehäuse H420xB250xT250mm

400V/5KW rot

Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter ip44, Gewerbe-Heizlüfter, Dania, 5, KW, 1550
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
75
Frei Haus
ab € 151,26*
€ 186,19*
Lager 1039
50
Frei Haus
ab € 253,49*
€ 308,79*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,79*
€ 367,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,04*
€ 361,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,53*
€ 346,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,99*
€ 334,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,49*
€ 301,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.