Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewerbe-Heizlüfter Dania 3,3 KW 1530 CN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewerbe-Heizlüfter
Gewerbe-Heizlüfter
Artikel-Nr.:
     1039U-9829429890
Hersteller:
     Inelco
Herst.-Nr.:
     C 1530
EAN/GTIN:
     5709336430141
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 3,3 kw ip44
Gewerbe-Heizlüfter Dania 3,3 KW 1530 CN

Standgerät in robuster Metallausführung mit sicherheitsisoliertem Tragegriff für den portablen Einsatz, Front-Schutzgitter, eingekapselte, rostfreie Heizelemente, wartungsfreier Motor, eingebautes Sicherheitsthermostat mit Überhitzungsschutz, stufenloser Thermostat für Heizung und Betriebsschalter für Heizstufen, Lautstärke max. 50-60dB, IP44

mit Gummi-Anschlussleitung und Schutzkontaktstecker 16A, 230V/14,3A, Heizleistung 1,65/3,3KW, Luftleistung 400m³/h, Gewicht 7,5kg, Gehäuse H420xB250xT250mm

230V/3,3KW rot

Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter ip44, Gewerbe-Heizlüfter, Dania, 3, C 1530
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
158
€ 6,45*
ab € 78,34*
€ 99,33*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 134,74*
€ 166,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,89*
€ 198,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,70*
€ 195,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,07*
€ 190,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,40*
€ 184,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,74*
€ 160,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.