Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829374825 Herst.-Nr.: 5035021 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NiMH-Akku Mignon AA 2650 mAh, 1 Stück kein Memoryeffekt bei Teilentladung, für professionelle Anwendungen mit hohem Energiebedarf wie Digitalkameras, Blitzgeräte, medizinische Geräte etc., schnellladefähig, Einsatzbereich -20°C bis +50°C Mignon 1,2V 2650mAh |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Industrieakku, Industriezelle, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, mignon-akku nimh, aa akku, NiMH-Akku, Mignon, AA, 2650, 5035021 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,5934* | € 4,3234* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,7026* | € 4,4526* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,19* | € 4,69* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 3,20* | € 4,70* | | | | Lager 1039 | | | | 2 | | € 6,99* | ab € 16,473* | € 16,473* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 32,946* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|