| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829194645 Herst.-Nr.: 6114143 EAN/GTIN: 3465422403018 |
| |
|
| | |
| 100er Pack BIS XL Einschlagdübel für Gipskarton für schwere Anwendungen, Zugkraft 70kg, Material Stahl verzinkt und passiviert, speziell für doppelt beplankte Gipskartonplatten über 13mm, extrem schnelle und einfache Montage ohne Bohren, nur mit Hammer einzuschlagen, mit gezahnter Spitze für leichteres Einschlagen und Flachkopf 16mm, Selbstaufspreizen bei Schraubenmontage, mit Schraube, in Kunststoff-Stapelbox 4,0x50mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 6,45* | ab € 46,96* | € 60,57* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 81,96* | € 101,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,8196* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|