| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9829193925 Herst.-Nr.: 707530045 EAN/GTIN: 8014748306517 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 100er Pack Kabelbinder schwarz 4,5 x 280 UV-Stabilisiert selbstverschließender Kabelbinder mit leichter, sicherer und schneller Verarbeitung durch gebogene und abgerundete Spitze, nicht lösbar, ideal für Solar- und Photovoltaikanlagen, Polyamid 6.6, Temperaturbereich -40°C bis +85°C, Flammschutz UL94:V2, halogenfrei, UV-stabil bis zu 10 Jahre bei mitteleuropäischem Klima
4,5mm 280mm 76mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schwarz, 4, 5, 707530045 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |