Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829192695 Herst.-Nr.: 7TCG009200R0023 EAN/GTIN: 5414363065661 |
| |
|
| | |
| 100er Pack Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss 4,8x186 Premium-Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss aus korrosionsbeständigem, antimagnetischem Stahl für hohe Zugfestigkeit, glatter Körper verhindert Beschädigungen an Leitungen, Material Polyamid 6.6, nicht lösbar, dauerhaft und beständig, leichte, sichere und schnelle Verarbeitung durch gebogene und abgerundete Spitze, Temperaturbeständigkeit -40°C bis +85°C, Enflammbarkeitsklasse UL 94 V-2, halogen- und silikonfrei
Mindestzugfestigkeit 220N
4,8mm 186mm 3-48mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mit, Stahlnasenverschluss, 4, 7TCG009200R0023 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 4,36* | € 6,20* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 4,377* | € 6,217* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 4,50* | € 6,37* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 4,51* | € 6,38* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 14,84* | € 20,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1484* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|