| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829145325 Herst.-Nr.: 207-1433 EAN/GTIN: 4055144097306 |
| |
|
| | |
| 2er Pack WAGO Gelbox Größe 3 gelgefülltes Gehäuse für WAGO Verbindungsklemme 221-4xx mit Betätigungshebeln für einfachen und sicheren Feuchtigkeitsschutz, mit UV-beständigem und wiederzugänglichem Gehäuse und formstabilen, kennzeichnungs- und silikonfreien Gel, gebrauchsfertig und sofort einsatzbereit, Nennquerschnitt 0,2-4mm², Dauergebrauchstemperatur 105°C, max. Umgebungstemperatur 85°C, 450V/32A, IPX8, VDE
57x40x21,3mm grau |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 24 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 6,64688* | € 8,23688* | | | | | | | | 24 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,09667* | € 8,75667* | | | | | | | | 24 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,38542* | € 9,06542* | | | | | | | | 24 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,53209* | € 9,50042* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 35,23* | € 46,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 17,615* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|