| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829134330 Herst.-Nr.: 482313 EAN/GTIN: 3309450009968 |
| |
|
| | |
| CITEL Überspannungsableiter 2-polig Kombischutz für die Ableitung von Blitzströmen und Schutz vor Spannungsspitzen nach Klasse I/Typ 1 und Klasse II/Typ 2, für Photovoltaikanwendungen, Schutzmodule mit Funktions- und Defektanzeige, einzeln austauschbar, Fernsignalisierung, max. Ableitstrom 40kA, Nennableitstrom 15kA, höchste Dauerspannung 1,2kV/DC, Ansprechzeit < 20ns, VG-Technology, folge- und leckstromfrei, Montage auf Hutschiene 35mm, mit Schraubanschlüssen für Leiter 2,5-25mm², entsprechend der Normen IEC 61643-11 und EN 61643-11, Zugelassen nach UL 1449 ed.3, Betriebstemperatur -40° bis +85°C, 3 TE, 2-polig
54mm 1000V DC |
| | |
| | | |
| | | |
| |