| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829117345 Herst.-Nr.: 25467 EAN/GTIN: 3505100254676 |
| |
|
| | |
| Präsenz Master RA 30m mit 3 PIR-Sensoren zur Erfassung kleinster Bewegungen, externem Tastereingang sowie Voll- und Halbautomatikmodus, Master-Slave-Schaltung zur Vergrößerung des Erfassungsbereichs, einstellbarem Dämmerungsschalter 5-2000 Lux, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 20 Minuten, Kurzzeitimpuls 1 Sekunde, Erfassungsbereich 360°, Leistungsaufnahme 0,6W, Temperaturbereich -20°C bis +40°C, Schaltleistung Glüh- und HV-Halogenlampen 2000W, Leuchtstofflampen und NV-Halogenlampen mit Trafo 1000VA sowie LED-Lampen 300W, 230V, IP20 Reichweite Präsenz Ø7m, Bewegung Ø26m, Montagehöhe 2-8m, für Deckeneinbau in UP- und Hohlwand-Schalterdosen im Innenbereich, Ø105x50mm weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Präsenz, Master, RA, 30m, 25467 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,56* | € 86,27* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 69,90* | € 90,46* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 84,99* | € 108,99* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 139,59* | € 174,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|