| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829116500 Herst.-Nr.: 500260EGB EAN/GTIN: 4027236043737 |
| |
|
| | |
| Merrytek HF-Sensor-Modul f. LED-Leuchten bis 400W zum Einbau in Leuchten und Abzweigkästen sowie hinter Gipskartonplatten, Blenden und Verkleidungen, einfache Einstellung des Sensors durch Dip-Schalter sowie Anleitung auf dem Sensor, Zeiteinstellung 5/30/90 Sekunden bzw. 3/20/30 Minuten, Dämmerungseinstellung 2/10/25/50 Lux und deaktiv, Reichweite 1,5 - 15m (abhängig von Art, Form und Materialstärke der Abdeckung), Montagehöhe max. 6m, mit Steckklemmen, Gehäuse Kunststoff 70x36x26mm mit Befestigungslaschen, Sendeleistung <0,5mW, HF-Frequenz 5,8GHz, Erfassungsbereich 360° bei Deckenmontage, 150° bei Wandmontage, Stand-by-Verbrauch <0,5W, Schaltleistung max. 800W/400VA, 230V
weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Merrytek, HF-Sensor-Modul, f., LED-Leuchten, 500260EGB |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 16,65* | € 24,26* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 33,19* | € 46,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|