| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829115455 Herst.-Nr.: UK015001 EAN/GTIN: 4027236041122 |
| |
|
| | |
| UP Raumtemperaturregler-Set 55x55 bestehend aus 10x Raumtemperaturregler, elektromechanisch, mit Bimetall-Fühlerelement, thermischer Rückführung und mechanischer Bereichseinengung, mit Steuereingang für Temperaturabsenkung 4K über externen Schalteingang, Schaltdifferenz 0,5K, Temperaturbereich +5°C bis +30°C, Einsatz zur Montage in Schalterdose, mit Schraubklemmen, Berührungsschutzabdeckung und Bauschutzkappe, Schaltkontakt 1 Öffner 230V/10A, VDE, Art.Nr. 115405 10x Zentralscheibe, für Raumtemperaturregler, Maße 55x55mm, Typ glänzend, Farbe reinweiß RAL 9010, Art.Nr. 115445 2x Bedienungsanleitung
20-teilig |
| | |
| | | |
| | | |
| |