Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ableiter Typ 1+2 f. 3ph.TT- und TN-S-Systeme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Ableiter
Kombi-Ableiter
Artikel-Nr.:
     1039U-9829110785
Hersteller:
     K'Electric
Herst.-Nr.:
     500230
EAN/GTIN:
     4251630411056
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter
Kombi-Ableiter Typ 1+2 f. 3ph.TT- und TN-S-Systeme

Blitzstrom- und Überspannungsableiter für TN-S und TT-Netze nach EN/IEC 61643-11, Schutzmodule einzeln austauschbar mit Defektanzeige, höchste Dauerspannung 300V AC, Hybrid-Technologie mit Fernmeldekontakt, Montage auf Hutschiene 35mm, mit Schraubanschlüssen für Leiter 1,5-35mm² massiv, 1,5-25mm² flexibel, Betriebstemperatur -40° bis +70°C, betriebs- und leckstromfrei, 4-polig

Nennableitstrom 12,5kA (10/350µs)

72mm/4 TE 4-polig

Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter 4 polig, Kombi-Ableiter, Typ, 1+2, f., 500230
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
62
Frei Haus
ab € 159,84*
€ 197,71*
Lager 1039
50
Frei Haus
ab € 253,84*
€ 306,18*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,18*
€ 364,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,64*
€ 358,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,59*
€ 345,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,87*
€ 335,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,84*
€ 302,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.