| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829101625 Herst.-Nr.: gg111118 EAN/GTIN: 8718868449375 |
| |
|
| | |
| Schutzkontakt-Steckdose 2USB inCharge PRO SI reinweiß Kombi-Einsatz, UP trocken, Tiefe 32mm zum Einbau in Schalterdosen, mit 2 integrierten USB-Steckbuchsen zum gleichzeitigen Laden oder Betreiben von 2 USB-Geräten mit integrierten Akkus wie Smartphones, Tablets, MP3- und MP4-Playern bei gleichzeitiger Nutzung der Schutzkontaktsteckdose, Schnellladetechnik mit Anpassung der Ladegeschwindigkeit durch Erkennung des Ladeprotokolls vom Gerät, Steckdosentopf mit erhöhtem Berührungsschutz und SI Kombi-Zentralscheibe, Ausgangsspannung 5V-DC, Ausgangsstrom 2400mA, KEMA KEUR, VDE
230V/16A reinweiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze USB-Ladestation, USB-Ladedose, USB-Ladestation UP-Einsätze, USB-Ladesteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schuko steckdoseneinsatz, schuko-steckdose, 2USB, inCharge, PRO, gg111118 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,63* | € 47,90* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 36,20* | € 47,92* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 63,51* | € 82,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|