| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829049350 Herst.-Nr.: 44133 EAN/GTIN: 8431044441337 |
| |
|
| | |
| Wandverteiler, 504x297x177mm grau Gehäuse aus ABS-Kunststoff halogenfrei, Schlagfestigkeit IK08, transparente Schutzklappe aus schlagfestem Polycarbonat, 180°-Deckelscharniere, N- und PE-Klemmen, anschlussfertig verdrahtet, Glühdrahtprüfung 650°C, Wärmeformbeständigkeit 70°C, Schutzart Gehäuse bestückt IP44, Leergehäuse IP67, mit Hauptleitungsklemmen und Hutschiene mit Kapazität für 13 Teileinheiten, Kabeleingang oben 1xM40 offen und 1xM40 geschlossen, unten 2xM40 geschlossen Bestückung: 4 St. Schutzkontaktsteckdosen 230V/16A mit Klappdeckel 2 St. CEE-Steckdosen 5x16A 6h Absicherung: 2 St. Automaten 1xB16A 2 St. Automaten 3xC16A
504x297x177mm grau |
| | |
| | | |
| | | |
| |