| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829042950 Herst.-Nr.: VKS315 EAN/GTIN: 4003644005741 |
| |
|
| | |
| HEDI Spiralkabel-Verlängerung SpiralPlus durch Federeffekt ausziehbar von 1m bis 5m, mit 2 Kabelhalterungen für Zugentlastung von Stecker und Kupplung, ideal für Industrie, Werkstatt und bewegliche Maschinen mit Gummi-Stecker und Gummi-Kupplung, schwarz, IP44
5m orange |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Panzer-Starkstromverlängerung, Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, Spiralkabel, Spiralleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 1m schwarz, baustellen spiralkabel, stromverlängerungskabel 1m, HEDI, Spiralkabel-Verlängerung, SpiralPlus, VKS315 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,69* | € 79,62* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 75,86* | € 96,34* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,37* | € 153,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|