Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul McShine, 5W, 400lm, 230V, 50x23mm, warmweiß, 3000K, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Modul
LED-Modul
Artikel-Nr.:
     1039U-98191452155
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1452155
EAN/GTIN:
     4250967319318
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Modul
LEDs mit Stecksockel
led modul 5w 2700k

- Lichtstrom 400 Lumen
- Lichtfarbe warmweiß
- Farbtemperatur 3000 K
- Abstrahlwinkel 120°
- Leistungsaufnahme 5W
- Spannung 220-240V
- Energieeffizienzklasse A+
- Lebensdauer 20.000 Stunden
- On/Off 10.000x
- Anlaufzeit <1s = 60% Licht
- Farbwiedergabeindex Ra >80
- Temperaturbereich -20 °C bis +40 °C
- Maße: 50x23mm
- nicht dimmbar
- 10er-Pack
Weitere Suchbegriffe: leds mit stecksockel, led modul 5 w, LED-Modul, McShine, 5W, 400lm, 230V
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
79
pro Satz
€ 5,00*
ab € 17,96*
€ 26,09*
Lager 1039
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 31,73*
€ 44,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.