Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Gartenleuchte McShine ''GL-50W'', 5W, 500 lm, warmweiß, 1,5m Kabel, Erdspieß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Gartenleuchte
LED-Gartenleuchte
Artikel-Nr.:
     1039U-98191452092
Hersteller:
     McShine
Herst.-Nr.:
     1452092
EAN/GTIN:
     4250967312371
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler

- COB LED
- Lichtstrom 500 Lumen
- Lichtfarbe: warmweiß
- Farbtemperatur 3000 K
- Lebensdauer 20.000 Stunden
- On/Off 10.000x
- Anlaufzeit <1s = 60% Licht
- Farbwiedergabeindex Ra >80
- Temperaturbereich -10 °C bis +40 °C
- Maße ØxH: 60x190mm
- IP44
- nicht dimmbar
- 1,5m Netzkabel mit Schutzkontaktstecker
- Aluminium-Gehäuse
- Gehäuse IP65
- Gesamtprodukt IP44
Weitere Suchbegriffe: led erdspießleuchte, gartenstrahler, LED-Gartenleuchte, McShine, ''GL-50W'', 5W, 500
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 5,00*
ab € 8,72*
€ 12,79*
Lager 1039
50
€ 6,99*
ab € 16,56*
€ 23,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.