Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul McShine, 5W, 400 Lumen, 230V, 50x23mm, neutralweiß, 4000K, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Modul
LED-Modul
Artikel-Nr.:
     1039U-98191451950
Hersteller:
     McShine
Herst.-Nr.:
     1451950
EAN/GTIN:
     4250967317871
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Modul
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel dimmbar

- Lichtstrom 400 Lumen
- Lichtfarbe neutralweiß
- Farbtemperatur 4000 K
- Abstrahlwinkel 110°
- Leistungsaufnahme 5W
- Spannung 220-240V
- Energieeffizienzklasse A+
- Lebensdauer 20.000 Stunden
- On/Off 10.000x
- Anlaufzeit <1s = 60% Licht
- Farbwiedergabeindex Ra >80
- Temperaturbereich -20 °C bis +40 °C
- Maße: 50x23mm
- dimmbar
Weitere Suchbegriffe: leds mit stecksockel, leds mit stecksockel 4100k, LED-Modul, McShine, 5W, 400, Lumen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
500
€ 5,00*
ab € 2,47*
€ 4,06*
Lager 1039
50
€ 6,99*
ab € 5,61*
€ 8,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.