Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler McShine ''MCOB'' GU10, 3W, 250 lm, warmweiß, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Strahler
LED-Strahler
Artikel-Nr.:
     1039U-98191451724
Hersteller:
     McShine
Herst.-Nr.:
     1451724
EAN/GTIN:
     4250967316386
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
led hochvolt reflektorlampe gu10
leds mit stecksockel

- 10er-Pack
- Sockel GU10
- Lichtstrom 250 Lumen
- Lichtfarbe: warmweiß
- Farbtemperatur 3000 K
- Abstrahlwinkel 36°
- Leistungsaufnahme 3W
- Spannung 220-240V
- Energieeffizienzklasse A+
- Lebensdauer 20.000 Stunden
- On/Off 20.000x
- Anlaufzeit <1s = 60% Licht
- Farbwiedergabeindex Ra >80
- Temperaturbereich -20 °C bis +40 °C
- Maße: 50x53mm
- nicht dimmbar
Weitere Suchbegriffe: LED-Strahler, McShine, ''MCOB'', GU10, 3W
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
48
pro Satz
€ 5,00*
ab € 11,42*
€ 16,74*
Lager 1039
49
pro Stück
€ 6,99*
ab € 21,90*
€ 31,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.