Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler McShine ''SP30-10'', GU10, 3W, 230 lm, warmweiß, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Strahler
LED-Strahler
Artikel-Nr.:
     1039U-98191451667
Hersteller:
     McShine
Herst.-Nr.:
     1451667
EAN/GTIN:
     4250967314405
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
led hochvolt reflektorlampe gu10
leds mit stecksockel

- Sockel GU10
- Lichtstrom 230 Lumen
- Lichtfarbe: warmweiß
- Farbtemperatur 3000 K
- Abstrahlwinkel 120°
- Leistungsaufnahme 3W
- Spannung 220-240V
- Energieeffizienzklasse A+
- Lebensdauer 20.000 Stunden
- On/Off 20.000x
- Anlaufzeit <1s = 60% Licht
- Farbwiedergabeindex Ra >80
- Temperaturbereich -20 °C bis +40 °C
- Maße: 50x52mm
- nicht dimmbar
- 10er-Pack
Weitere Suchbegriffe: LED-Strahler, McShine, ''SP30-10'', GU10, 3W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
64
€ 5,00*
ab € 13,22*
€ 19,32*
Lager 1039
50
€ 6,99*
ab € 25,40*
€ 36,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.