| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-98191451639 Herst.-Nr.: 1451639 EAN/GTIN: 4250967313439 |
| |
|
| | |
| - Fassung E14 - 1:1 Wechsel mit alter Birne - 380 Lumen - 2700 K - Abstrahlwinkel 360° - Leistungsaufnahme 4W - Ra >80 - Betriebsspannung AC 220-240V - Energieeffizienzklasse A+ - Abmessungen ØxL: 45x78mm - Lebensdauer 20.000h - Einschaltzyklen vor Defekt 30.000x - Aufwärmzeit bis zu 60% der Maximalleistung <0,1s - nicht dimmbar - Temperatureinsatzbereich -20 °C bis +40 °C - vergleichbar mit herkömmlichen Leuchtmittel 40W
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Tropfen, LED Tropfenform, LED Tropfenlampe, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, led tropfen e14 4w, led tropfen, led tropfen e14, LED, Filament, McShine, ''Filed'' |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 1,18* | € 2,03* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 3,00* | € 4,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|