Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stiftsockellampe McShine ''Silicia'', G4, 1,5W, 120 lm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stiftsockellampe
LED-Stiftsockellampe
Artikel-Nr.:
     1039U-98191451411
Hersteller:
     McShine
Herst.-Nr.:
     1451411
EAN/GTIN:
     4250967309234
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4

- Sockel G4
- Lichtstrom 120 Lumen
- Lichtfarbe: neutralweiß
- Farbtemperatur 4000K
- Abstrahlwinkel 360°
- Leistungsaufnahme 1,5W
- Spannung 12V=
- Energieeffizienzklasse A+
- Lebensdauer 30.000 Stunden
- On/Off 30.000x
- Anlaufzeit <1s = 60% Licht
- Farbwiedergabeindex Ra >80
- Temperaturbereich -20 °C bis +40 °C
- Maße ØxH: 10x36mm
- nicht dimmbar
- Wir empfehlen die Nutzung eines LED-Trafos! Die Nutzung eines Halogentrafos verringert die Lebensdauer des Strahlers bzw. beschädigt ihn komplett
Weitere Suchbegriffe: LED G4, LED Leuchtmittel G4, LED Leuchtmittel Sockel G4, Leuchtmittel G4, Sockel G4, led g4 4000k, led g4, led g4 1,5 w, LED-Stiftsockellampe, McShine, ''Silicia'', G4, 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
€ 5,00*
ab € 1,17*
€ 2,02*
Lager 1039
50
€ 6,99*
ab € 2,83*
€ 4,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.