Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler McShine ''MCOB'' GU10, 7W, 450 lm, neutralweiß, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Strahler
LED-Strahler
Artikel-Nr.:
     1039U-98191451400
Hersteller:
     McShine
Herst.-Nr.:
     1451400
EAN/GTIN:
     4250967308992
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel dimmbar
leds mit stecksockel

- Sockel GU10
- Lichtstrom 450 Lumen
- Lichtfarbe: neutralweiß
- Farbtemperatur 4000 K
- Abstrahlwinkel 50°
- Leistungsaufnahme 7W
- Spannung 220-240V
- Energieeffizienzklasse A+
- Lebensdauer 20.000 Stunden
- On/Off 20.000x
- Anlaufzeit <1s = 60% Licht
- Farbwiedergabeindex Ra >80
- Temperaturbereich -20 °C bis +40 °C
- Maße: 50x53mm
- dimmbar
Weitere Suchbegriffe: leds mit stecksockel 4100k, LED-Strahler, McShine, ''MCOB'', GU10, 7W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
€ 5,00*
ab € 2,31*
€ 3,79*
Lager 1039
50
€ 6,99*
ab € 5,17*
€ 7,80*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.