Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler McShine ''ET10'', GU10, 3W, 250 lm, neutralweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Strahler
LED-Strahler
Artikel-Nr.:
     1039U-98191451335
Hersteller:
     McShine
Herst.-Nr.:
     1451335
EAN/GTIN:
     4250967312920
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel 4100k
leds mit stecksockel

- Sockel GU10
- Lichtstrom 250 Lumen
- Lichtfarbe neutralweiß
- Farbtemperatur 4000 K
- Abstrahlwinkel 120°
- Leistungsaufnahme 3W
- Spannung 220-240V
- Energieeffizienzklasse A+
- Lebensdauer 20.000 Stunden
- On/Off 10.000x
- Anlaufzeit <1s = 60% Licht
- Farbwiedergabeindex Ra >80
- Temperaturbereich -20 °C bis +40 °C
- Maße 50x57mm
- nicht dimmbar
Weitere Suchbegriffe: led hochvolt reflektorlampe gu10, LED-Strahler, McShine, ''ET10'', GU10, 3W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
500
€ 5,00*
ab € 1,29*
€ 2,21*
Lager 1039
50
€ 6,99*
ab € 3,10*
€ 4,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.