Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Batterie CR2 3 V 1-Blister, Energizer Lithium Photobatterie CR2, Blister mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lithium-Batterie
Lithium-Batterie
Artikel-Nr.:
     1039U-9739008401
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     ENCR2P1
EAN/GTIN:
     7638900026429
Suchbegriffe:
CR-2
Ex-Leuchte
Fotobatterie
Fotobatterien
Lithium-Batterie CR2 3 V 1-Blister, Energizer Lithium Photobatterie CR2, Blister mit 1 Stück

Verwendbar für:Verschiedenes
System:Lithium
Extra Info:Photo
Form:Pack
Spannung:3 V (DC)
Kapazität:800 mAh
Durchmesser:15,6 mm
Höhe:27 mm
Gewicht:11 g
Referenz:CR2

Weitere Suchbegriffe: Photobatterie, Kopflampe, Kopfleuchte, Stirnlampe, Stirnleuchte, Lithium Batterie, energizer cr-2, cr-2, ex-leuchte ip67, Lithium-Batterie, CR2, 3, V, 1-Blister
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,01*
€ 2,95*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,02*
€ 2,97*
1 Tag
12
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,37*
€ 3,44*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,74*
€ 4,09*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,91*
€ 9,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 35,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.