Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7761036 Herst.-Nr.: 7638900026429 EAN/GTIN: 7638900026429 |
| |
|
| | |
| Größe = CR2 Nennspannung = 3V Chemie = LiMnO2 Kapazität = 800mAh Abmessungen = 27 x 15.6mm
Energizer Lithium FotoDer Energizer 800 mAh Lithium-Fotobatterie hat eine Größe von CR2 und eine Nennspannung von 3 V. Diese Batterie hat eine chemische Zusammensetzung aus Lithium-Mangandioxid. Sie bietet maximale Leistung über den gesamten Betriebszeitraum.Eigenschaften und VorteileAdvanced Konstruktion mit Lithium-Technologie 35 % längere Leistung Ability to work unter extremen Temperaturen Geringes GewichtAnwendungenKameras Taschenlampen Geräte mit hohem Ablass Weitere Informationen: | | Größe: | CR2 | Nennspannung: | 3V | Chemie: | LiMnO2 | Kapazität: | 800mAh | Abmessungen: | 27 x 15.6mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photobatterie, Kopflampe, Kopfleuchte, Stirnlampe, Stirnleuchte, Lithium Batterie, energizer cr-2, cr-2, ex-leuchte ip67, 7761036, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Batterien Sondergrößen, Energizer, 7638900026429, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Speciality Size Batteries |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,01* | € 2,94* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,01* | € 2,97* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 2,37* | € 3,45* | | | | Lager 108 | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 2,75* | € 4,06* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,05* | € 4,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|