| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9739008238 Herst.-Nr.: VARTA-567R2USO EAN/GTIN: 4008496637980 |
| |
|
| | |
| NiMH-Akku AA 1.2 V 2100 mAh 6-Blister, Varta Ready2Use Aktionpack Inhalt: 4 x AA Ready2Use 2 x AAA Ready2Use VARTA bringt mit Ready2Use eine neue Generation Akkus auf den Markt, die bereits aufgeladen aus der Verpackung kommen und sofort genutzt werden können. Herkömmliche Akkus verlieren alleine durch die Lagerung sehr schnell einen Großteil ihrer Ladung. Bei VARTA Ready2Use konnte dieses Problem auf ein Minimum reduziert werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, nimh aa akku 2100mah, vorgeladene akkus aa, vorgeladene akkus, NiMH-Akku, AA, 1, 2, V |
| | |
| |