Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alkaline Batterie 3LR12 4.5 V High Energy 1-Blister, Varta Nr.:4912 Spannung:4,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alkaline
Alkaline
Artikel-Nr.:
     1039U-9739008179
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     VARTA-4912/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
batterie lr12
Alkaline Batterie 3LR12 4.5 V High Energy 1-Blister, Varta Nr.:4912
Spannung:4,5 Volt
Kapazität:5900 mAh
System:Alkalisch Mangan
IEC Code:3LR12
andere:Normal, Flach
Höhe:67 mm
Länge:67 mm
Breite:22 mm

Weitere Suchbegriffe: Alkaline, Batterie, 3LR12, 4, 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,243
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,981
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,386
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,101
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,577
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,447
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.