Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i5-11400 Prozessor 2,6 GHz 12 MB Smart Cache


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Intel
Intel
Artikel-Nr.:
     1039U-9659366514
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     366514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i5
Intel Core i5
Intel Core i5-11400 Prozessor 2,6 GHz 12 MB Smart Cache

Intel Core i5-11400 Prozessor (12MB Cache, bis 4.4 GHz)

Intel Core i5-11400, Intel® Core™ i5, LGA 1200 (Socket H5), 14 nm, Intel, i5-11400, 2,6 GHz

Intel Core i5-11400. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i5, Prozessorsockel: LGA 1200 (Socket H5), Prozessor Lithografie: 14 nm. Speicherkanäle: Dual-channel, Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt: 128 GB, Speichertypen, vom Prozessor unterstützt: DDR4-SDRAM. On-Board Grafikadaptermodell: Intel UHD Graphics 730, Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher: 64 GB, On-Board Grafikadapter Basisfrequenz: 350 MHz. Marktsegment: Desktop, Nutzungsbedingungen: PC/Client/Tablet, PCI Express Konfigurationen: 1x16+1x4, 2x8+1x4, 1x8+3x4. Intel® Turbo Boost Technology 2.0 frequency: 4,4 GHz

Prozessor
Prozessorfamilie: Intel® Core™ i5
Anzahl Prozessorkerne: 6
Prozessorsockel: LGA 1200 (Socket H5)
Prozessor Lithografie: 14 nm
Box: Nein
Kühler enthalten: Nein
Prozessorhersteller: Intel
Prozessor: i5-11400
Grundfrequenz des Prozessors: 2,6 GHz
Prozessorbetriebsmodi: 64-Bit
Prozessorgeneration: Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation
Komponente für: PC
Prozessor-Threads: 12
Systembus-Rate: 8 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz: 4,4 GHz
Prozessor-Cache: 12 MB
Prozessor Cache Typ: Smart Cache
Thermal Design Power (TDP): 65 W
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite: 50 GB/s
ARK Prozessorerkennung: 212270

Speicher
Speicherkanäle: Dual-channel
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt: 128 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt: DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt: 3200 MHz
ECC: Nein
Speicherbandbreite (max.): 50 GB/s

Grafik
Eingebaute Grafikadapter: Ja
Separater Grafikadapter: Nein
On-Board Grafikadaptermodell: Intel UHD Graphics 730
Dediziertes Grafikadaptermodell: Nicht verfügbar
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher: 64 GB
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz: 350 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter: 1300 MHz
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik): 3
4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter: Ja
On-Board Grafikadapter OpenGL Version: 4.5
Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (DisplayPort): 5120 x 3200 Pixel
Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (eDP - integrierter Flachbildschirm): 5120 x 3200 Pixel
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung (HDMI): 4096 x 2160 Pixel
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (DisplayPort): 60 Hz
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (eDP - integrierter Flachbildschirm): 60 Hz
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (HDMI): 60 Hz
On-Board Grafikadapter Geräte-ID: 0x4C8B
Anzahl der Rechenwerke: 24

Merkmale
Execute Disable Bit: Ja
Leerlauf Zustände: Ja
Thermal-Überwachungstechnologien: Ja
Marktsegment: Desktop
Nutzungsbedingungen: PC/Client/Tablet
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes: 20
PCI-Express-Slots-Version: 4.0
PCI Express Konfigurationen: 1x16+1x4, 2x8+1x4, 1x8+3x4
Unterstützte Befehlssätze: SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0, AVX-512
Skalierbarkeit: 1S
CPU Konfiguration (max): 1
Eingebettete Optionen verfügbar: Nein
Warentarifnummer (HS): 85423119
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN): 5A992CN3
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS): G167599

Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology): Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT): Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie: 2.0
Intel® Quick-Sync-Video-Technik: Ja
Intel® InTru™ 3D Technologie: Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD): Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik: Nein
Intel® Thermal Velocity Boost (Thermischer Geschwindigkeitsanstieg): Nein
Intel® Turbo Boost Technology 2.0 frequency: 4,4 GHz
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 2.0: Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): Ja
Intel® Sicherer Schlüssel: Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP): Nein
Intel® OS Guard: Ja
Intel® Clear Video Technologie: Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): Nein
Intel® 64: Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): Ja
Intel Turbo Boost Max Technology 3.0: Nein
Intel® Optane™ Memory-bereit: Ja
Intel® Boot Guard: Ja
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost): Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility: Nein

Betriebsbedingungen
Tjunction: 100 °C

Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße: 37.5 x 37.5 mm

Sonstige Funktionen
RAM-Speicher maximal: 128 GB

Weitere Suchbegriffe: intel cpu sockel 1200, cpu intel, Intel, Core, i5-11400, Prozessor, 2, CM8070804497015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,29*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 168,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 207,33*
€ 246,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 195,20*
€ 232,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 189,73*
€ 225,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 187,31*
€ 222,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 168,29*
€ 200,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.