Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i5-13500 Prozessor 24 MB Smart Cache


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Intel
Intel
Artikel-Nr.:
     1039U-9659212998
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     212998
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
intel cpu lga 1700
cpu intel
Intel Core i5-13500 Prozessor 24 MB Smart Cache

Intel Core i5-13500, Intel® Core™ i5, LGA 1700, Intel, i5-13500, 64-Bit, Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation

Intel Core i5-13500. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i5, Prozessorsockel: LGA 1700, Prozessorhersteller: Intel. Speicherkanäle: Zweikanalig, Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt: 128 GB, Speichertypen, vom Prozessor unterstützt: DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM. On-Board Grafikadaptermodell: Intel UHD Graphics 770, On-Board Grafikadapter unterstützte Ausgänge: Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1, On-Board Grafikadapter Basisfrequenz: 300 MHz. Marktsegment: Desktop, Nutzungsbedingungen: Arbeitsstation, PC/Client/Tablet, PCI-Express-Slots-Version: 4.0, 5.0. Prozessor-Paketgröße: 45 x 37.5 mm

Prozessor
Prozessorfamilie: Intel® Core™ i5
Anzahl Prozessorkerne: 14
Prozessorsockel: LGA 1700
Box: Nein
Prozessorhersteller: Intel
Prozessor: i5-13500
Prozessorbetriebsmodi: 64-Bit
Prozessorgeneration: Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation
Prozessor-Threads: 20
Leistungskerne: 6
Effiziente Kerne: 8
Prozessor Boost-Frequenz: 4,8 GHz
Leistung Kern-Boost-Frequenz: 4,8 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns: 2,5 GHz
Effiziente Kern-Boost-Frequenz: 3,5 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns: 1,8 GHz
Prozessor-Cache: 24 MB
Prozessor Cache Typ: Smart Cache
Grundleistung des Prozessors: 65 W
Maximale Turboleistung: 154 W
Maximale Anzahl DMI-Spuren: 8
Prozessor Codename: Raptor Lake
ARK Prozessorerkennung: 230580

Speicher
Speicherkanäle: Zweikanalig
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt: 128 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt: DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM
ECC: Ja
Speicherbandbreite (max.): 76,8 GB/s

Grafik
Eingebaute Grafikadapter: Ja
Separater Grafikadapter: Nein
On-Board Grafikadaptermodell: Intel UHD Graphics 770
Dediziertes Grafikadaptermodell: Nicht verfügbar
On-Board Grafikadapter unterstützte Ausgänge: Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz: 300 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter: 1550 MHz
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik): 4
On-Board Grafikadapter DirectX Version: 12.0
On-Board Grafikadapter OpenGL Version: 4.5
Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (DisplayPort): 7680 x 4320 Pixel
Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (eDP - integrierter Flachbildschirm): 5120 x 3200 Pixel
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung (HDMI): 4096 x 2160 Pixel
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (DisplayPort): 60 Hz
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (eDP - integrierter Flachbildschirm): 120 Hz
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (HDMI): 60 Hz
On-Board Grafikadapter Geräte-ID: 0x4680
Anzahl der Rechenwerke: 32
Multi-Format-Codec-Engines: 2

Merkmale
Execute Disable Bit: Ja
Leerlauf Zustände: Ja
Thermal-Überwachungstechnologien: Ja
Marktsegment: Desktop
Nutzungsbedingungen: Arbeitsstation, PC/Client/Tablet
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes: 20
PCI-Express-Slots-Version: 4.0, 5.0
PCI Express Konfigurationen: 1x16+1x4, 2x8+1x4
Unterstützte Befehlssätze: AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2
Skalierbarkeit: 1S
CPU Konfiguration (max): 1
Eingebettete Optionen verfügbar: Ja
Direkte Medienschnittstelle (DMI) Revision: 4.0
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN): 5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS): 740.17B1

Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology): Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie: 2.0
Intel® Quick-Sync-Video-Technik: Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD): Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik: Ja
Intel®-Speed-Shift-Technologie: Ja
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0: Ja
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET): Ja
Intel® Thread Director: Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): Ja
Intel® Sicherer Schlüssel: Ja
Intel® OS Guard: Ja
Intel® 64: Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): Ja
Intel Turbo Boost Max Technology 3.0: Nein
Intel® Boot Guard: Ja
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost): Ja
Intel® Volume Management Device (VMD): Ja
Modusbasierte Execute Control (MBE): Ja
Intel® Standard Manageability (ISM): Ja
Intel® Virtualisierungstechnik mit Umleitungsschutz (VT-rp): Ja

Betriebsbedingungen
Tjunction: 100 °C

Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße: 45 x 37.5 mm

Sonstige Funktionen
Pufferspeicher L2: 11776 KB
Grafischer Ausgang: eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1

Weitere Suchbegriffe: Intel, Core, i5-13500, Prozessor, 24, CM8071505093101
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 343,58*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 343,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 390,24*
€ 464,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 389,15*
€ 463,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 382,65*
€ 455,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 368,87*
€ 438,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 343,58*
€ 408,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.