Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i3-13100F Prozessor 12 MB Smart Cache


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Intel
Intel
Artikel-Nr.:
     1039U-9659212990
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     212990
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
intel cpu lga 1700
cpu intel
Intel Core i3-13100F Prozessor 12 MB Smart Cache

Intel Core i3-13100F, Intel® Core™ i3, LGA 1700, Intel, i3-13100F, 64-Bit, Intel Core i3-13xxx

Intel Core i3-13100F. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i3, Prozessorsockel: LGA 1700, Prozessorhersteller: Intel. Speicherkanäle: Zweikanalig, Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt: 128 GB, Speichertypen, vom Prozessor unterstützt: DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM. Marktsegment: Desktop, Nutzungsbedingungen: PC/Client/Tablet, PCI-Express-Slots-Version: 4.0, 5.0. Prozessor-Paketgröße: 45 x 37.5 mm. Pufferspeicher L2: 5120 KB

Prozessor
Prozessorfamilie: Intel® Core™ i3
Anzahl Prozessorkerne: 4
Prozessorsockel: LGA 1700
Box: Nein
Prozessorhersteller: Intel
Prozessor: i3-13100F
Prozessorbetriebsmodi: 64-Bit
Prozessorgeneration: Intel Core i3-13xxx
Prozessor-Threads: 8
Leistungskerne: 4
Prozessor Boost-Frequenz: 4,5 GHz
Leistung Kern-Boost-Frequenz: 4,5 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns: 3,4 GHz
Prozessor-Cache: 12 MB
Prozessor Cache Typ: Smart Cache
Grundleistung des Prozessors: 58 W
Maximale Turboleistung: 89 W
Maximale Anzahl DMI-Spuren: 8
Prozessor Codename: Raptor Lake
ARK Prozessorerkennung: 230576

Speicher
Speicherkanäle: Zweikanalig
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt: 128 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt: DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM
Speicherbandbreite (max.): 76,8 GB/s

Grafik
Eingebaute Grafikadapter: Nein
Separater Grafikadapter: Nein
On-Board Grafikadaptermodell: Nicht verfügbar
Dediziertes Grafikadaptermodell: Nicht verfügbar

Merkmale
Execute Disable Bit: Ja
Leerlauf Zustände: Ja
Thermal-Überwachungstechnologien: Ja
Marktsegment: Desktop
Nutzungsbedingungen: PC/Client/Tablet
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes: 20
PCI-Express-Slots-Version: 4.0, 5.0
PCI Express Konfigurationen: 1x16+1x4, 2x8+1x4
Unterstützte Befehlssätze: AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2
Skalierbarkeit: 1S
CPU Konfiguration (max): 1
Eingebettete Optionen verfügbar: Nein
Direkte Medienschnittstelle (DMI) Revision: 4.0
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN): 5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS): 740.17B1

Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology): Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie: 2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: Ja
Intel®-Speed-Shift-Technologie: Ja
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0: Ja
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET): Ja
Intel® Thread Director: Nein
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): Ja
Intel® Sicherer Schlüssel: Ja
Intel® OS Guard: Ja
Intel® 64: Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): Ja
Intel Turbo Boost Max Technology 3.0: Nein
Intel® Boot Guard: Ja
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost): Ja
Intel® Volume Management Device (VMD): Ja
Modusbasierte Execute Control (MBE): Ja
Intel® Standard Manageability (ISM): Ja

Betriebsbedingungen
Tjunction: 100 °C

Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße: 45 x 37.5 mm

Sonstige Funktionen
Pufferspeicher L2: 5120 KB

Weitere Suchbegriffe: Intel, Core, i3-13100F, Prozessor, 12, CM8071505092203
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,31*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 172,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 209,61*
€ 249,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 199,36*
€ 237,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 193,47*
€ 230,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 191,81*
€ 228,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 172,31*
€ 205,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.