Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Kopierpapier 80g/m²/210x297mm 500 Blatt weiss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Universal
Universal
Artikel-Nr.:
     1039U-9659161218
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     161218
EAN/GTIN:
     4011211023180
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Universal Kopierpapier 80g/m²/210x297mm 500 Blatt weiss

Nicht FSC/PEFC zertifiziert
EU Eco Label
Das zuverlässige Allround-Officepapier für das Büro. Ein klassisches Geschäftspapier höchster Zuverlässigkeit für alle professionellen Anwendungen. Mit guten Abbildungs- und Laufeigenschaften auf allen modernen Bürogeräten wie Laser-, Copy-, Inkjet- & Faxgeräten.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 8,50*
€ 6,82*
Lager 1039
50
€ 6,99*
€ 9,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,96*
€ 11,85
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (€ 9,96* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.