Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack OMNILUX R50 230V/28W E-14 clear Halogen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
OMNILUX
OMNILUX
Artikel-Nr.:
     1039U-963992034200
Hersteller:
     Omnilux
Herst.-Nr.:
     92034200
EAN/GTIN:
     4026397478617
Suchbegriffe:
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Reflektorlampe
Leuchtmittel E14
10er Pack OMNILUX R50 230V/28W E-14 clear Halogen


Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
Betriebsspannung:230 V, 220 - 240 V
Nennleistung:28 W
Sockel/Fassung:E14
Lampenart:Halogenlampe; Halogenglühlampe; Klarglaslampe; Hochvoltlampe
Abstrahlwinkel:80°
Lichtfarbe:Weiß
Farbtemperatur:2700K
Farbwiedergabeindex (CRI) größer als:95 Ra
Bauform:Reflektor
Betriebstemperatur Max.:40° C
Betriebstemperatur Min.:20° C
Brennstellung:S180 (Universal)
Lebensdauer:1500 h
Maße (LxD):90x50 mm
Gewicht:20 g
Rechtliche Spezifikationen
Energieeffizienzklasse (A++ - E):D
Nennleistung:28.00 W
Energieverbrauch:28.00 kWh/1000h

Weitere Suchbegriffe: Sockel E14, halogen reflektorlampe e14, leuchtmittel e14, leuchtmittel e14 halogen, OMNILUX, R50, 230V/28W, E-14, clear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,898* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,29*
€ 49,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,17*
€ 47,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,12*
€ 44,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,45*
€ 43,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,39*
€ 40,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,98*
€ 34,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.