Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack OMNILUX MR-16 24V/75W GX-5,3 SP 24° EYF


Menge:  Paket  
Produktinformationen
OMNILUX
OMNILUX
Artikel-Nr.:
     1039U-963991205801
Hersteller:
     Omnilux
Herst.-Nr.:
     91205801
EAN/GTIN:
     4026397343373
Suchbegriffe:
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Reflektorlampe
Leuchtmittel GX5,3
5er Pack OMNILUX MR-16 24V/75W GX-5,3 SP 24° EYF


Mehr Licht bei gleicher Leistung durch höhere Glühwendeltemperatur
Längere Lebensdauer durch permanente Wendelerneuerung (Wolframteilchen verbinden sich noch vor Erreichen des Glaskolbens mit dem gasförmigen Halogenteilchen
Die Temperaturzirkulation bewirkt, dass sich Wolframteilchen wieder auf der Wendel niederschlagen.
Konstantes Licht während der Lebensdauer, da keine Kolbenschwärzung auftritt
Angenehm frisches, weißes Licht
Dimmbar (Schwärzungen des Glaskolbens bei gedimmten Betrieb werden durch kurze Brennzeit bei voller Spannung wieder beseitigt)
Unterschiedliche Abstrahlwinkel für unterschiedliche Anwendungsgebiete
Niedriger Stromverbrauch
Lange Lebensdauer
Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
Betriebsspannung:24 V
Nennleistung:75 W
Sockel/Fassung:GX5.3
Lampenart:Halogenlampe; Klarglaslampe; Niedervoltlampe; Pressglaskolbenlampe; Halogenglühlampe; Cool Beam Lampe
Lampenspezifikation:Dimmbar
Heißzündfähig
Abstrahlwinkel:24°
Lichtfarbe:Weiß
Farbtemperatur:2500K
Farbwiedergabeindex (CRI) größer als:95 Ra
Bauform:MR-16; Reflektor; Stiftsockel
Betriebstemperatur Max.:40° C
Betriebstemperatur Min.:20° C
Brennstellung:S180 (Universal)
Lebensdauer:2000 h
Maße (LxD):81x51 mm
Gewicht:20 g
Rechtliche Spezifikationen
Energieeffizienzklasse (A++ - E):D
Nennleistung:75.00 W
Energieverbrauch:75.00 kWh/1000h

Weitere Suchbegriffe: Sockel GX5,3, leuchtmittel mit reflektor 3000k, leuchtmittel gx5 3, leuchtmittel mit reflektor 75w, OMNILUX, MR-16, 24V/75W, GX-5, 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,32*
€ 49,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,41*
€ 48,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,21*
€ 44,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,07*
€ 42,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,44*
€ 40,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,22*
€ 34,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.