Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack OMNILUX Soffittenlampe 24V/18W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
OMNILUX
OMNILUX
Artikel-Nr.:
     1039U-963991203050
Hersteller:
     Omnilux
Herst.-Nr.:
     91203050
EAN/GTIN:
     4026397180633
Suchbegriffe:
Glühlampe S5.5
Glühlampe Sockel S5.5
Soffitte S5,5
Soffitten
10er Pack OMNILUX Soffittenlampe 24V/18W


Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
Betriebsspannung:24 V
Nennleistung:18 W
Sockel/Fassung:S5.5
Lampenspezifikation:Dimmbar
Heißzündfähig
Lichtfarbe:Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI) größer als:95 Ra
Betriebstemperatur Max.:40° C
Betriebstemperatur Min.:20° C
Brennstellung:S180 (Universal)
Gewicht:2,2 g
Rechtliche Spezifikationen
Energieeffizienzklasse (A - G):G

Weitere Suchbegriffe: Soffittenlampe, soffitten s5.5, soffitte s5,5, OMNILUX, 24V/18W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,391* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,58*
€ 56,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,52*
€ 55,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,35*
€ 51,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,24*
€ 50,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,04*
€ 47,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,91*
€ 40,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.