Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNILUX CDM-TD 150W/830 RX7s 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNILUX
OMNILUX
Artikel-Nr.:
     1039U-963991014026
Hersteller:
     Omnilux
Herst.-Nr.:
     91014026
EAN/GTIN:
     4026397287677
Suchbegriffe:
Entladungslampe RX7S
Entladungslampe Sockel RX7S
Leuchtmittel Stabform
Stabform
OMNILUX CDM-TD 150W/830 RX7s 3000K


Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
Betriebsspannung:198 V
Nennleistung:150 W
Sockel/Fassung:Rx7s
Lampenart:Entladungslampe
Farbtemperatur:3000K
Farbwiedergabeindex (CRI) größer als:80 Ra
Brennstellung:S180 (Universal)
Lebensdauer:12000 h
Lichtstrom:14000 lm
Maße (LxD):135x23 mm
Gewicht:30 g
Rechtliche Spezifikationen
Energieeffizienzklasse (A - G):G

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.